自重堂
自重堂の ワーキングウェア
自重堂の トップス
自重堂の オールシーズン トップス
長袖シャツ 87604
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量
1点
色
シルバー
サイズ
L
注文コード
62940790
品番
87604
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥9,400
販売価格(税込)
¥5,159
販売価格(税別)
¥
4,690
この商品は
色・サイズ
など
40
種類から選べます
他の種類を見る
セット内容
服のみ
種別
長袖シャツ
色
シルバー
サイズ
L
色番
36
袖丈
長袖