DBI-サラ(TM) パーツポーチ キャンバスブラック 1500119 スモールサイズ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード62940877 品番1500119
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,128
販売価格(税別)
8,298

ボルト、ナット、ねじなど現場で使う小さな部品の収納に便利なポーチです。
万が一ポーチが逆さになっても部品が落ちない開封システムのため、高所作業時に最適です。

用途工具落下防止用 トラスコ品番125-9084 幅(mm)230 材質/仕上キャンバス 高さ(mm)260 質量(g)300 奥行(mm)80

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「腰袋/工具差し/携帯ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする