3M(スリーエム)
3M(スリーエム)の 交通標識(道路/路面/駐車場)
3M(スリーエム)の 路面表示標識
コマーシャル・パーキング・グラフィックス3
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
表示内容
黄/黒
トラスコ品番
217-8407
色
トラ柄
注文コード
62941096
品番
IJ/PF CPG3-TRL003
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
この商品は
表示内容・トラスコ品番・色
など
27
種類から選べます
他の種類を見る
圧倒的な耐久性を実現した路面用フィルムです。
タイヤでの据え切りに対応でき、車両、フォークリフト等で通過した際も高い耐久性を保ちます。
これまで適用が困難だったアスファルトにも施工が可能です。
用途
平滑なコンクリート面、平滑なアスファルト面に。
駐車場、工場、倉庫のサインに。
トラスコ品番
217-8407
材質/仕上
特殊アクリルフィルム/特殊金属層
色
トラ柄
文字内容
フォークリフト
質量(g)
130
シートサイズ(mm)
150×1000
縦(mm)
150
横(mm)
1000
取付け方法
粘着剤無し、専用接着剤と専用オーバーコート剤による施工
表示内容
黄/黒
アズワン品番
64-8564-06
注意
※施工には専用接着剤(品番:CPG ADH)およびオーバーコート剤(OVERCOAT FOR CPG3 N)が別途必要です。
※激しい亀裂が入った下地や脆く劣化した下地、傷みの激しいアスファルトへの施工はできません。
※貼り付け下地の新設舗装から1か月以内の施工は避けてください。
※本製品は貼り付け時に専用接着剤を塗布するため、フィルム剥離後の原状復帰は出来ません。