画像準備中

コマーシャル・パーキング・グラフィックス3

商品レビューを投稿する
9日以内出荷 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 表示内容一時停止厳守 トラスコ品番217-8380 注文コード62941114 品番IJ/PF CPG3-TRS002
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980
この商品は表示内容・トラスコ品番・色など27種類から選べます 他の種類を見る

圧倒的な耐久性を実現した路面用フィルムです。
タイヤでの据え切りに対応でき、車両、フォークリフト等で通過した際も高い耐久性を保ちます。
これまで適用が困難だったアスファルトにも施工が可能です。

用途
平滑なコンクリート面、平滑なアスファルト面に。
駐車場、工場、倉庫のサインに。
トラスコ品番217-8380 材質/仕上特殊アクリルフィルム/特殊金属層 質量(g)870 シートサイズ(mm)1000×1000 縦(mm)1000 横(mm)1000 取付け方法粘着剤無し、専用接着剤と専用オーバーコート剤による施工 表示内容一時停止厳守 アズワン品番64-8564-08
注意
※施工には専用接着剤(品番:CPG ADH)およびオーバーコート剤(OVERCOAT FOR CPG3 N)が別途必要です。
※激しい亀裂が入った下地や脆く劣化した下地、傷みの激しいアスファルトへの施工はできません。
※貼り付け下地の新設舗装から1か月以内の施工は避けてください。
※本製品は貼り付け時に専用接着剤を塗布するため、フィルム剥離後の原状復帰は出来ません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「交通標識(道路/路面/駐車場)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする