AUTO-BI(山田辰)
AUTO-BI(山田辰)の ワーキングウェア
AUTO-BI(山田辰)の つなぎ
AUTO-BI(山田辰)の オールシーズン つなぎ
つなぎ服
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
62941385
品番
6300-AG-5L
参考基準価格(税別)
¥21,120
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
クラボウ「メカバード」の採用で腕の引きつりを軽減するため、腕の動きがスムーズです。
用途
自動車整備等に。
作業全般、他。
質量(kg)
1.05
材質/仕上
ポリエステル65%・綿35%
ウエスト(cm)
118
サイズ
5L
胸囲(cm)
146
股下(cm)
84
色
アーミーグリーン
身長(cm)
187〜192
適応身長(cm)
187〜192
トラスコ品番
137-0909
注意
※質量は「LL」の参考値です。