レディースパンツ 87606

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1点 注文コード 62941499 品番 87606
参考基準価格(税別)¥8,500 販売価格(税込) ¥4,499
販売価格(税別)
4,090
セット内容服のみ 種別パンツ ロイヤルブルー サイズ86 混率(%)ポリエステル95/綿5(表:ポリエステル100・裏:ポリエステル65/綿35) ウエスト(cm)99 機能防汚/消臭/抗菌/帯電防止/ストレッチ 素材エコディアストレッチ裏綿トロ 色番80

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする