蓄圧式スプレーガン DELTA-TEC2

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 62941699 品番 7612.R001
参考基準価格(税別)¥3,025 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

スプレーのレバーを開放状態で保持できる機能を備えています(特許取得)。
霧状からジェット状に調整可能です。
耐アルカリ性に優れています(pH7〜14)。(パッキン:エチレンプロピレンゴム)
耐酸性に優れています(pH1〜9)。(パッキン:バイトン)

用途清掃作業用。 トラスコ品番206-3162 幅(mm)227 材質/仕上タンク:高密度ポリエチレン(HDPE)、ヘッド:ポリプロピレン(PP)、ガスケット:バイトン[[RU]] 容量(mL)1500 高さ(mm)288 質量(g)415 奥行(mm)126 アズワン品番64-8386-90 危険物の類別非危険物
注意
※溶剤系の液体には使用できません。(パッキン:NBR、EPDM)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
62941674
2023-08-03
用途:
幅狭の箇所に洗剤投与
その他業種

今のところばっちし。ちょっとしたスプレーだとすぐに詰まったり、利かなくなったりで苦労していました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スプレー容器(ピストルタイプ)の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/828/
2022-10-12
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「オイルジョッキ/オイラー/スプレーボトル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする