スプレーガン EP10WS EP10WS+MAXI

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 62941744 品番 7605.P21
参考基準価格(税別)¥774 販売価格(税込) ¥593
販売価格(税別)
539

耐久性、経済性に優れ幅広い用途に使用できます。
広角噴霧からジェット噴霧まで調整可能なノズルを採用しています。
液体の残量を確認できる窓付です。
ガスケットにニトリルゴムを備えており漏れにくい構造です。

用途水溶性の液体噴霧器材として。 トラスコ品番206-3152 幅(mm)96 材質/仕上タンク:高密度ポリエチレン(HDPE)、ガスケット:ニトリルゴム(NBR) レッド 容量(mL)630 高さ(mm)265 質量(g)89 奥行(mm)80 アズワン品番64-8387-14 危険物の類別非危険物
注意
※溶剤系の液体には使用できません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スプレー容器(ピストルタイプ)の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/828/
2022-10-12
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「オイルジョッキ/オイラー/スプレーボトル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする