スプレーガン EP10WS EP10WS+VELA

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 62941796 品番 7636.P31
参考基準価格(税別)¥738 販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499

耐久性、経済性に優れ幅広い用途に使用できます。
広角噴霧からジェット噴霧まで調整可能なノズルを採用しています。
液体の残量を確認できる窓付です。

質量(g)85 材質/仕上タンク:高密度ポリエチレン(HDPE)、ガスケット:ポリエチレン(PE) レッド 容量(mL)630 幅(mm)96 奥行(mm)80 高さ(mm)250 用途水溶性の液体噴霧器材として。 トラスコ品番206-3158 アズワン品番64-8386-88 危険物の類別非危険物

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
62941778
2022-01-04
用途:
除菌スプレーに。
建設業・工事業

プッシュした感じが滑らかでスムーズでした。形も良く、色も綺麗で気に入りました。デザイン的に置きっぱなしでも良い感じです。
作りがしっかりしていて、安心感が有ります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スプレー容器(ピストルタイプ)の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/828/
2022-10-12
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「オイルジョッキ/オイラー/スプレーボトル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする