フェルコ
フェルコの 電動工具 本体
フェルコの マルチツール/セット品
マルチツール(ポケットナイフ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
トラスコ品番
206-3904
注文コード
62941884
品番
FELCO503
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,678
販売価格(税別)
¥
8,798
バスケットに入れる
この商品は
トラスコ品番
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
軽量で、ポケットサイズのマルチツールです。
ヨーロッパ産の高品質なステンレスを使用しています。
用途
外出先や、作業現場での軽作業時に。
トラスコ品番
206-3904
全長(mm)
100
材質/仕上
本体:ステンレススチール(SUS440)、赤部:ポリマー
質量(g)
80