GROZ
GROZの エアーガン・スプレーノズル
GROZの 引き金式エアーダスターガン
エアガン
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
62941936
品番
ABG/QR/6ST/N
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
頑丈に設計された衝撃に強く耐候性のあるナイロン製ボディエアブローガンです。
5つの異なるアタッチメントを変えられる革新的なデザインです。
どちらの方向にひねっても簡単に取り換えられる機構です。
用途
一般的な清掃作業に。
トラスコ品番
195-6670
全長(mm)
255
材質/仕上
ナイロン、ポリエステル、スチール、NBR
質量(g)
350
使用空気圧力(MPa)
1.5
アズワン品番
64-8397-92
エアー取付口
NPT1/4
ノズル取付口
ワンタッチ接続
注意
※ノズルはワンタッチ取付のため、付属品以外のノズルとの互換性はありません。