オイラー

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード62941945 品番MFNL/2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

レバーを押すと油を排出し、放すと止まります。
ポリプロピレンで出来ていて頑丈です。
メモリ付きのオイラーをオイル、ディーゼル、ガソリン、灯油などで使用するために設計されたユニークなデザインです。

トラスコ品番206-3446 材質/仕上ポリプロピレン、スチール、NBR 質量(kg)0.7 容量(mL)2000 高さ(mm)310 アズワン品番64-8608-65 危険物の類別非危険物

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「オイルジョッキ/オイラー/スプレーボトル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする