GROZ
GROZの オイルジョッキ/オイラー/スプレーボトル
GROZの オイラー
メモリ付き漏斗(オイラー)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
62941954
品番
MFNL/2C
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
レバーを押すと油を排出し、放すと止まります。
ポリプロピレンで出来ていて頑丈です。
トラスコ品番
196-1129
材質/仕上
ポリプロピレン、スチール、NBR
質量(kg)
0.73
容量(mL)
2000
高さ(mm)
310
アズワン品番
64-8608-68
危険物の類別
非危険物