充電式LEDワークライト 5W COB

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード62941963 品番LED/395
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,268
販売価格(税別)
5,698

上部のLEDは180lm、側面のメインライトは350lmです。
180度回転するマグネットスタンド付であらゆる場所にくっ付けることが出来ます。
充電インジケーターで5段階のバッテリー残量が一目でわかります。
光量最強で3.5時間、最弱で20時間点灯します。
メモリ機能付きで、スイッチオフした時と同じ明るさで点きます。
マイクロUSB端子で充電出来ます。
上部には引っ掛けフックが付いています。

用途
両手が使いたい現場に。
車両整備など。
付属品microUSBケーブル トラスコ品番206-4805 セット内容USBケーブル 幅(mm)60 全長(mm)185 材質/仕上ABS樹脂 黒×オレンジ 高さ(mm)185 質量(g)265 奥行(mm)32 充電時間2.5時間 明るさ(Lm)350 最大点灯時間3.5時間

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワークランプ・ハンドランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする