充電式LEDマグネットハンドライト

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード62941988 品番LED/132R
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,268
販売価格(税別)
5,698

0.5WのLEDライトが付いています。
ライトの先端にもマグネットが付いており、小さな金属を拾うことが出来ます。
ヘッド部分が伸びるため、狭い場所や暗い場所での作業に役立ちます。
下部にもマグネットが付いており、様々な場所に設置できます。
アルミボディで頑丈です。
microUSBで充電できます。

用途
狭い場所での作業に。
暗い場所での作業に。
トラスコ品番206-4812 セット内容USBケーブル 全長(mm)240〜635 質量(g)175 充電時間2時間 縦(mm)22 横(mm)22 色(本体) 外径(mm)22 明るさ(Lm)30 照射角15 照射距離(m)10 最大点灯時間4時間

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワークランプ・ハンドランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする