※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

耐熱保護服 袖付きエプロン

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 62942058 品番 HSFM120KA-2-52
参考基準価格(税別)¥135,910 販売価格(税込) ¥85,778
販売価格(税別)
77,980

ドイツで製造された超耐熱保護服です。
耐熱性に優れ、放射熱、溶解した鉄の飛散などから作業者を守ります。
着脱しやすいエプロンタイプです。

質量(kg)1 材質/仕上アルミナイズドプレオックスアラミド シルバー サイズL 着丈(cm)120 胸囲(cm)144 肩幅(cm)57 胴囲(cm)144 用途炉前などの作業現場に。 トラスコ品番206-3509 アズワン品番64-8557-55

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする