※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
JUTEC
JUTECの 防護服・保護服・特殊服
JUTECの 耐熱保護具
耐熱保護服 袖付きエプロン
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
62942067
品番
HSFM120KA-2-56
参考基準価格(税別)
¥149,510
販売価格(税込)
¥95,678
販売価格(税別)
¥
86,980
バスケットに入れる
ドイツで製造された超耐熱保護服です。
耐熱性に優れ、放射熱、溶解した鉄の飛散などから作業者を守ります。
着脱しやすいエプロンタイプです。
質量(kg)
1.4
材質/仕上
アルミナイズドプレオックスアラミド
色
シルバー
サイズ
XL
着丈(cm)
122
胸囲(cm)
152
肩幅(cm)
60
胴囲(cm)
152
用途
炉前などの作業現場に。
トラスコ品番
206-3510
アズワン品番
64-8557-56