JUTEC
JUTECの 耐熱・防火手袋
耐熱手袋アルミナイズドレザー
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
62942119
品番
H05LA238-W2-9
参考基準価格(税別)
¥25,060
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
ドイツで製造された高品質な耐熱手袋です。
質量(g)
300
サイズ
L
全長(cm)
38
手のひらまわり(cm)
28
中指長(cm)
10
EN388規格
4244(2003)、423444(2016)
材質
Kozane[[R上]]
材質(裏)
G-Tech[[R上]](ポリエステル+コットン)
材質(インナー)
Protex[[TM上]](ポリウレタン)
トラスコ品番
206-3523
アズワン品番
64-8543-85