JUTEC
JUTECの 耐熱・防火手袋
耐熱手袋アルミナイズドアラミド
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
62942128
品番
H115A238-W2-9
参考基準価格(税別)
¥28,410
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
ドイツで製造された高品質な耐熱手袋です。
トラスコ品番
206-3513
サイズ
L
質量(g)
260
全長(cm)
38
中指長(cm)
10
材質(裏)
SEBATAN[[R上]]レザー
材質(表)
アルミナイズドプレオックスアラミド
手のひらまわり(cm)
28
アズワン品番
64-8543-94
EN388規格
1542(2003)、423444(2016)