JUTEC
JUTECの 耐熱・防火手袋
耐熱手袋アルミナイズドプレオックス
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
62942146
品番
H125A238-W2-9
参考基準価格(税別)
¥30,440
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
ドイツで製造された高品質な耐熱手袋です。
トラスコ品番
206-3515
サイズ
L
質量(g)
250
全長(cm)
38
中指長(cm)
10
材質(裏)
コットン
材質(表)
アルミナイズドプレオックスアラミド
手のひらまわり(cm)
28
アズワン品番
64-8543-99
EN388規格
3433(2003)、423444(2016)