JUTEC
JUTECの 耐熱・防火手袋
耐熱手袋アルミナイズドシリコン
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
62942173
品番
H115AS238-W2
参考基準価格(税別)
¥37,220
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
ドイツで製造された高品質な耐熱手袋です。
トラスコ品番
206-3518
サイズ
XL
質量(g)
390
全長(cm)
38
中指長(cm)
10.5
材質(裏)
コットン
材質(表)
アルミナイズドプレオックスアラミド
手のひらまわり(cm)
31
アズワン品番
64-8543-95
EN388規格
4X4X(2003)、433444(2016)