耐熱保護服 足カバー

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1組(2枚) 注文コード 62942189 品番 HSGA035KA-2H-0302-41-42
参考基準価格(税別)¥59,620 販売価格(税込) ¥42,878
販売価格(税別)
38,980

ドイツで製造された超耐熱保護服です。
耐熱性に優れ、放射熱、溶解した鉄の飛散などから作業者を守ります。

用途炉前などの作業現場に。 トラスコ品番206-3511 厚さ(mm)1.0 材質/仕上アルミナイズドプレオックスアラミド シルバー サイズL 質量(g)400 丈(cm)35 アズワン品番64-8557-90 足まわり(cm)37

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「足カバー/脚絆」にはこんなカテゴリがあります

シェアする