※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
JUTEC
JUTECの 防護服・保護服・特殊服
JUTECの 足カバー/脚絆
JUTECの 脚絆 防護服・保護服・特殊服
耐熱保護服 足カバー
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1組(2枚)
注文コード
62942198
品番
HSGA035KA-2H-0302-43-44
参考基準価格(税別)
¥59,620
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
ドイツで製造された超耐熱保護服です。
耐熱性に優れ、放射熱、溶解した鉄の飛散などから作業者を守ります。
用途
炉前などの作業現場に。
トラスコ品番
206-3512
厚さ(mm)
1.0
材質/仕上
アルミナイズドプレオックスアラミド
色
シルバー
サイズ
LL
質量(g)
400
丈(cm)
35
アズワン品番
64-8557-91
足まわり(cm)
37