Kubala
Kubalaの 掃除用具
Kubalaの バケツ
スクープバケツ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
62942329
品番
1530
参考基準価格(税別)
¥740
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
漆喰などの材料をすくうためのバケツです。
用途
左官用として。
トラスコ品番
195-6085
形状
丸形
材質/仕上
プラスチック
質量(g)
152
外径(mm)
170
アズワン品番
64-8341-50
繰り返し・詰め替え
対応