KBP-1-D2 充電式グリスガン KWK 62942338 KBP-1-D2 充電式グリスガン KWK 62942338 KBP-1-D2 充電式グリスガン KWK 62942338

充電式グリスガン

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード62942338 品番KBP-1-D2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥58,278
販売価格(税別)
52,980

手軽なコードレスタイプで場所を選ばず作業が可能です。
リチウムイオンバッテリーを採用しているため電池の消費を抑え繰り返し使用することが可能です。
400gカートリッジ専用です。
充電時間:約70分
1回の充電で使用できるカートリッジ本数は約7本(無負荷の場合)

用途手差し給脂全般 トラスコ品番208-3383 セット内容ノズル、充電器、バッテリー、ショルダーベルト 全長(mm)365 質量(kg)2.3 容量(mL)400 油槽径(Φmm)65 吐出量(mL/min)78 危険物の類別非危険物

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「グリース用注入器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする