プリンストン
プリンストンの 懐中電灯・ライト
プリンストンの ハンディタイプライト
LEDライトLeague
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
62942374
品番
LG4BK
参考基準価格(税別)
¥19,720
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
人間工学に基づいた形状で持ちやすく、グローブを使ったときでも使いやすいです。
色
黒
明るさ(Lm)
420
最大点灯時間
14時間
トラスコ品番
194-8099
全長(mm)
165
質量(g)
203
電源
単3形乾電池(4個)付属
保護等級
IPX8
外径(mm)
38