LEDライトAttitude

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード62942444 品番AT2BK
参考基準価格(税別)¥5,770 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

水深100mまで使用可能です。
人間工学に基づいた設計で持ちやすくなっています。
出力モードハイスポットのみのシンプルな構造です。

トラスコ品番207-1961 全長(mm)11.75 質量(g)80 電源単4形乾電池(4個)付属 保護等級IPX8 縦(mm)2.86 横(mm)2.86 外径(mm)2.86 明るさ(Lm)250 最大点灯時間310時間

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
62942435
2023-02-15
用途:
夜間の釣り
建設業・工事業

もう少し高くなってもいいので、on,offのスイッチが欲しい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンディライトの選び方と明るさの比較
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/handy_light/
2023-01-20

「懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする