掲示用ファイルスタンド用ポケット

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(10枚) ブラック 注文コード62942478 品番114007
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998
この商品はなど4種類から選べます 他の種類を見る

カラフルなファイルで資料を見つけやすく、管理し易いです。
部品や金具は丈夫で壊れにくいです。
デザイン性に優れ、工場やオフィスにも良く合います。

用途
工場での掲示用。
資料の掲示用。
質量(g)555 材質/仕上取付部分:金属、ポケット:ポリ塩化ビニール(PVC) 寸法(mm)385×250 タイプA4タテ型 ブラック トラスコ品番195-1754 アズワン品番64-8331-93

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「マグネット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする