tarifold
tarifoldの 掲示用品
tarifoldの 掲示用小物
tarifoldの マグネット用品
掲示用ファイルスタンド用ポケット
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10枚)
色
グリーン×2枚、ブラック×2枚、イエロー×2枚、レッド×2枚、ブルー×2枚
注文コード
62942487
品番
114009
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
この商品は
色
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
カラフルなファイルで資料を見つけやすく、管理し易いです。
部品や金具は丈夫で壊れにくいです。
デザイン性に優れ、工場やオフィスにも良く合います。
用途
工場での掲示用。
資料の掲示用。
質量(g)
555
材質/仕上
取付部分:金属、ポケット:ポリ塩化ビニール(PVC)
寸法(mm)
385×250
タイプ
A4タテ型
色
グリーン×2枚、ブラック×2枚、イエロー×2枚、レッド×2枚、ブルー×2枚
トラスコ品番
195-1755
アズワン品番
64-8331-94