自重堂
自重堂の ワーキングウェア
自重堂の トップス
自重堂の オールシーズン トップス
長袖ジャンパー 57200
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全24種類を一覧で見る
内容量
1点
注文コード
62942488
品番
57200
販売価格(税込)
¥6,369
販売価格(税別)
¥
5,790
バスケットに入れる
セット内容
服のみ
種別
長袖ジャンパー
色
シルバー
サイズ
4L
混率(%)
ポリエステル80/綿20
機能
ストレッチ/消臭/抗菌/野帳対応/帯電防止
素材
ストレッチドビー
色番
36