自重堂
自重堂の ワーキングウェア
自重堂の トップス
自重堂の オールシーズン トップス
長袖ジャンパー 57200
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
全24種類を一覧で見る
内容量
1点
注文コード
62942506
品番
57200
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月上旬より順次出荷を予定しています。
販売価格(税込)
¥6,369
販売価格(税別)
¥
5,790
バスケットに入れる
セット内容
服のみ
種別
長袖ジャンパー
色
スチールグレー
サイズ
4L
混率(%)
ポリエステル80/綿20
機能
ストレッチ/消臭/抗菌/野帳対応/帯電防止
素材
ストレッチドビー
色番
123