tarifold
tarifoldの 掲示用品
tarifoldの 掲示用小物
tarifoldの マグネット用品
PVCマグネットフレーム(ヘッダー)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1セット(10枚)
注文コード
62942618
品番
195209
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,448
販売価格(税別)
¥
9,498
バスケットに入れる
マグネットタイプで繰り返し付け替え可能です。
用途
標題などの表示に。
トラスコ品番
195-1792
材質/仕上
表面:ポリ塩化ビニル(PVC)、裏面:マグネット
質量(g)
245
枠の色
グレー
板面(縦×横)(mm)
(外寸)75×230
アズワン品番
64-8345-01