PVCマグネットフレーム(ヘッダー)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(10枚) 注文コード 62942654 品番 195217
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

マグネットタイプで繰り返し付け替え可能です。

用途標題などの表示に。 トラスコ品番195-1796 材質/仕上表面:ポリ塩化ビニル(PVC)、裏面:マグネット 質量(g)306 枠の色ブラック 板面(縦×横)(mm)(外寸)75×318 アズワン品番64-8345-13

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「マグネット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする