195231 PVCマグネットフレーム tarifold 62942724 195231 PVCマグネットフレーム tarifold 62942724

PVCマグネットフレーム

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(10枚) 注文コード 62942724 品番 195231
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

マグネット式で何度でも繰り返し掲示物を取り換え可能です。

用途用紙の掲示に。 トラスコ品番195-1813 材質/仕上表面:ポリ塩化ビニル(PVC)、裏面:マグネット 質量(g)510 枠の色ブルー 使用可能用紙サイズA4 板面(縦×横)(mm)(外寸)318×230 アズワン品番64-8345-16

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
62942794
2023-12-12
用途:
資料の掲示
製造業

掲示物のマグネットが風で外れたり、湿気で見た目が悪くなったりしていたのですが、このフレームを使用したところ風で外れることもなく、見た目も良くなりました。入れ替えもカードケースとは違い簡単に差し替えることが出来るので、購入してよかったと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「マグネット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする