自重堂
自重堂の ワーキングウェア
自重堂の ボトムス
自重堂の オールシーズン ボトムス
ノータックカーゴ 57202
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量
1点
色
ネイビー
ウエスト(cm)
82
注文コード
62942917
品番
57202
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
¥7,300
販売価格(税込)
¥3,949
販売価格(税別)
¥
3,590
バスケットに入れる
この商品は
色・サイズ・ウエスト
など
42
種類から選べます
他の種類を見る
セット内容
服のみ
種別
カーゴパンツ
色
ネイビー
混率(%)
ポリエステル80/綿20
ウエスト(cm)
82
機能
ストレッチ/抗菌/帯電防止/消臭
素材
ストレッチドビー
色番
11