自重堂
自重堂の ワーキングウェア
自重堂の ボトムス
自重堂の オールシーズン ボトムス
ノータックカーゴ 57202
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1点
色
シルバー
ウエスト(cm)
70
注文コード
62942969
品番
57202
参考基準価格(税別)
¥7,300
販売価格(税込)
¥3,949
販売価格(税別)
¥
3,590
バスケットに入れる
この商品は
色・サイズ・ウエスト
など
42
種類から選べます
他の種類を見る
セット内容
服のみ
種別
カーゴパンツ
色
シルバー
混率(%)
ポリエステル80/綿20
ウエスト(cm)
70
機能
ストレッチ/抗菌/帯電防止/消臭
素材
ストレッチドビー
色番
36