THD
THDの トリム・トリムシール
THDの トリム(片面リップ)
THDの トリム(片面リップ) メーターカット品
コーナーガイド
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
摘要
10
注文コード
62943223
品番
TCG10
参考基準価格(税別)
¥200
販売価格(税込)
¥208
販売価格(税別)
¥
189
バスケットに入れる
この商品は
摘要
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
付属のクリップで2箇所を固定するだけで、エアー配管や配線を安全に90度に曲げられます。
配管や配線の保護になります。
煩雑になりがちな配管や配線をキレイにまとめることができます。
トラスコ品番
206-6434
幅(mm)
45.0
材質/仕上
PBT
色
黒
摘要
10
質量(g)
6.4