自重堂
自重堂の 空調・水冷ウェア
自重堂の 半袖・ベスト 空調ウェア・服
空調服ベスト 54140(服のみ)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全32種類を一覧で見る
内容量
1点
注文コード
62943364
品番
54140
販売価格(税込)
¥4,059
販売価格(税別)
¥
3,690
バスケットに入れる
セット内容
服のみ
種別
ベスト
色
ネイビー
サイズ
SS
色番
11