369E9F エルゴスター 蛍光色ボールポイント六角レンチセット 9本組 セット Wiha(ビーハ/ノガ) 62944054 369E9F エルゴスター 蛍光色ボールポイント六角レンチセット 9本組 セット Wiha(ビーハ/ノガ) 62944054 369E9F エルゴスター 蛍光色ボールポイント六角レンチセット 9本組 セット Wiha(ビーハ/ノガ) 62944054

エルゴスター 蛍光色ボールポイント六角レンチセット 9本組 セット

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 62944054 品番 369E9F
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,018
販売価格(税別)
8,198

エルゴスターホルダー内で1本のレンチを回転させると、全てのレンチが横向きに開き簡単に取り出すことができます。
蛍光塗料でサイズごとにカラーリングされ、暗い場所でもUVライトを当てると発光し。
他のキーを動かさなくても各キーを別々に取り出せるエルゴスターホルダー付です。

質量(g)427 セット内容1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10mm セット数9本 付属品エルゴスターホルダー 用途六角キャップボルト用。 トラスコ品番207-7404 アズワン品番64-8370-22

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする