369RE9F エルゴスター 蛍光色ボールポイント六角レンチセット 9本組 セット Wiha(ビーハ/ノガ) 62944063 369RE9F エルゴスター 蛍光色ボールポイント六角レンチセット 9本組 セット Wiha(ビーハ/ノガ) 62944063 369RE9F エルゴスター 蛍光色ボールポイント六角レンチセット 9本組 セット Wiha(ビーハ/ノガ) 62944063

エルゴスター 蛍光色ボールポイント六角レンチセット 9本組 セット

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 62944063 品番 369RE9F
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

エルゴスターホルダー内で1本のレンチを回転させると、全てのレンチが横向きに開き簡単に取り出すことができます。
蛍光塗料でサイズごとにカラーリングされ、暗い場所でもUVライトを当てると発光し。
他のキーを動かさなくても各キーを別々に取り出せるエルゴスターホルダー付です。

質量(g)427 セット内容1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10mm セット数9本 付属品マジックリング(3mm以上)、エルゴスターホルダー 材質/仕上モリブデンバナジウム鋼(1.5〜6mm)・クロームバナジウム鋼(8〜10mm)、表面処理:ニッケルメッキ 用途六角キャップボルト用。 トラスコ品番207-7411 アズワン品番64-8370-06

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする