曜日別特売
CPL-061 当板 アインツ 62944133

CPL-061 当板 アインツ 62944133
CPL-061 当板 アインツ 62944133

当板

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
トラスコ品番207-3331
内容量1個注文コード62944133品番CPL-061
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥857
販売価格(税別)
779

シリンダーロッドの先端に取り付けてご使用ください。

質量(g)22材質/仕上シリコンゴムタイプ角型・白・2穴・ミニシリンダー用幅(mm)50奥行(mm)50高さ(mm)8トラスコ品番207-3331
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産業用ロボット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする