自重堂
自重堂の ワーキングウェア
自重堂の ボトムス
自重堂の オールシーズン ボトムス
ノータックカーゴ 57302
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全64種類を一覧で見る
内容量
1点
注文コード
62944168
品番
57302
参考基準価格(税別)
¥6,400
販売価格(税込)
¥3,619
販売価格(税別)
¥
3,290
バスケットに入れる
セット内容
服のみ
種別
カーゴパンツ
色
ネイビー
サイズ
L59
混率(%)
綿69/ポリエステル30/ポリウレタン1
ウエスト(cm)
68
機能
ストレッチ
素材
ストレッチデニム
色番
11