ミニエアニッパー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 トラスコ品番207-3330 注文コード62944219 品番NW3-35R
参考基準価格(税別)¥47,432 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980
この商品はトラスコ品番など2種類から選べます 他の種類を見る

刃がワーク面にスライドし、きれいなカット面を確保するプル・プッシュ動作内蔵です。
用途に合わせて様々なカットに対応することができます。

トラスコ品番207-3330 形状逆刃 幅(mm)45 高さ(mm)75.9 質量(g)300 奥行(mm)45 動作押す(Max3mm)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーニッパーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/468/
2022-06-24

「空圧工具(切断・曲げ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする