アインツ
アインツの 空圧工具(切断・曲げ)
アインツの エアーニッパー
ミニエアニッパー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
トラスコ品番
207-7628
注文コード
62944228
品番
NW3-35
参考基準価格(税別)
¥36,652
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
この商品は
トラスコ品番
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
刃がワーク面にスライドし、きれいなカット面を確保するプル・プッシュ動作内蔵です。
用途に合わせて様々なカットに対応することができます。
トラスコ品番
207-7628
形状
正刃
幅(mm)
45
高さ(mm)
75.9
質量(g)
300
奥行(mm)
45
動作
引く(Max3mm)
切断能力(mm)ABS樹脂
Φ3.5(9.61mm
2
)