耐切創手袋ハイフレックス 11-561

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 62944298 品番 11-561-8
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は1,798円となります。
参考基準価格(税別)¥2,409 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

JIS T 8116適合品です。
薄くて軽いながら、競合品の2倍以上の耐久性を備えています。
INTERCEPT糸は、高い耐切創性を保ちながら、器用さと快適さを提供します。
薄いコーティングには、FORTIX[[TM上]]技術を採用し、耐久性だけでなくより快適で通気性のあるフィット感を提供します。
強化された親指の股は、手が頻繁に接触される領域の保護を強化し、手袋の寿命を延ばします。
シリコンが含まれていないため、塗装前の金属部分に対してシリコン汚染を防ぎます。
耐切創性、耐引裂性に優れています。

用途
自動車関連。
建設関連。
機械設備。
金属加工。
鉱業。
メンテナンス。
組み立て作業。
サイズM 全長(cm)21〜28.5 中指長(cm)10.2 手のひらまわり(cm)17.6 材質ライナー:HPPE・スパンデックス・ナイロン・ポリエステル・バサルト繊維 ブルー、グレー 材質(すべり止め)ニトリル ゲージ数15 トラスコ品番195-6656 厚さ(mm)1.1 質量(g)46 入数(双)1 機能耐切創性、耐引裂性、薄手、軽量、耐久性、通気性、フィット感 色(手首部)イエロー 耐切創性XC EN388規格4X42C(2016)
関連資料:(0.12MB)(3.22MB)

商品説明動画

正しい切創防止手袋の選び方

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「背抜き手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする