3/22より値下げ!現場を応援

48-920-7 ニトリル背抜き手袋エッジ 48-920 アンセル 62944368 48-920-7 ニトリル背抜き手袋エッジ 48-920 アンセル 62944368 48-920-7 ニトリル背抜き手袋エッジ 48-920 アンセル 62944368 48-920-7 ニトリル背抜き手袋エッジ 48-920 アンセル 62944368 48-920-7 ニトリル背抜き手袋エッジ 48-920 アンセル 62944368 48-920-7 ニトリル背抜き手袋エッジ 48-920 アンセル 62944368

ニトリル背抜き手袋エッジ 48-920

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 62944368 品番 48-920-7
参考基準価格(税別)¥303 販売価格(税込) ¥329
販売価格(税別) 値下げ
299

JIS T 8116適合品です。
油または潤滑剤を塗った小型および中型の部品を扱う作業者向けの手袋です。
手のひら部のニトリルコーティングにより、油による汚染から皮膚を保護します。
手のひら部がニトリルで粗面加工されているため、油が付いた部品や工具をしっかりとつかむことができます。

用途
部品の組み立て作業
メンテナンス
金属加工
品質管理
サイズS 全長(cm)22〜27 中指長(cm)7.5 手のひらまわり(cm)18.2 材質ポリエステル グレー/ブラック ゲージ数13 トラスコ品番195-6651 厚さ(mm)1.25 質量(g)35 入数(双)1 機能耐摩耗性、耐切創性、耐引裂性、耐突刺性 材質(すべり止め)ニトリルゴム(NBR) 色(手首部)レッド
関連資料:(0.12MB)(0.35MB)

商品説明動画

株式会社アンセル・ヘルスケア・ジャパン 会社概要ビデオ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「背抜き手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする