耐薬品手袋アルファテック 53-001

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 62944508 品番 53-001-8
参考基準価格(税別)¥3,630 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

JIS T 8116適合品です。
ニトリル/ネオプレン/ニトリルという3層構造により、酸や塩基から炭化水素や有機溶媒までの幅広い化学物質に対する化学的保護を提供します。
EN ISO 374:2016規格が定めている18種類の化学物質のうち13種類に対し、浸透時間30分以上の保護力を提供します。
MICROCHEM化学的障壁技術を導入しているため、危険な環境でも利用できます。
ANSELL GRIP技術により、濡れた部品や油が付いた部品をよりしっかりとつかむことができます。
柔らかいナイロンの裏地により、使い心地が良く、機械的保護が向上します。

用途
自動車関連。
金属加工。
化学薬品の処理および調製。
石油・ガス。
航空宇宙。
生産ラインへの部品の納入。
サイズM 全長(cm)35 中指長(cm)22.2 手のひらまわり(cm)22.2 材質ナイロン、すべり止め:ニトリル、ネオプレン ブラック/グレー 厚さ(mm)0.4 トラスコ品番195-6619 質量(g)114 滑り止め効果ニトリル、ネオプレン EN374規格(EN ISO 374-1:2016)Type A、ACFGJKLMNOPST
関連資料:(1.08MB)(0.14MB)(0.94MB)

商品説明動画

アンセル アルファテック 53-001 耐薬品手袋 商品紹介

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ニトリルゴム 耐油手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする