耐油ニトリル手袋アルファテック 37-310

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 62944553 品番 37-310-10
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥390 販売価格(税込) ¥230
販売価格(税別)
209

JIS T 8116適合品です。
食品加工用の裏地無しのタイプで、食品汚染のリスクを防ぎます。
0.2mmの厚さにより、耐久性を損なうことなく優れた器用さと触覚感度を実現します。
ニトリル材質により、軽い程度の酸、グリース、油、液体に対する保護を提供します。
フィット感と柔軟性の最適なバランスにより、単独でもアウターグローブとしても使用できます。
ラテックスフリー、シリコンフリーです。

サイズXL 全長(cm)31.0 中指長(cm)25.4 手のひらまわり(cm)25.4 材質ニトリルゴム(NBR) ブルー 厚さ(mm)0.2 用途食品関連事業。 トラスコ品番195-6613 質量(g)36.8 規格食品衛生法:FDA 21CFR177.2600
関連資料:(1.08MB)(0.12MB)(0.43MB)

商品説明動画

化学薬品の暴露による作業者のリスクについて
清掃用化学薬品の危険性

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ニトリルゴム 耐油手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする