不織布バッグ保冷(小判抜き)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(20枚) ダークブラウン トラスコ品番206-4761 注文コード62944596 品番LC0627AG20
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は色・トラスコ品番など4種類から選べます 他の種類を見る

アルミ表面を不織布で覆うことでカラフルでリユース性の高い保冷バッグとなっております。

質量(kg)0.6 材質/仕上ポリプロピレン ダークブラウン マチ(mm)90 横(mm)210 縦(mm)295 用途洋菓子店でのプリンやシューアイス、水産や畜産加工品土産の持ち帰り用に。 トラスコ品番206-4761 アズワン品番65-2035-04

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クーラー&ジャグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする