エーワン[不織布]
エーワン[不織布]の イベント・ノベルティ・行楽用品
エーワン[不織布]の アウトドア・行楽用品
エーワン[不織布]の クーラー&ジャグ
不織布バッグ保冷(トート)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1袋(20枚)
注文コード
62944657
品番
LC0630AG20
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
アルミ表面を不織布で覆うことでカラフルでリユース性の高い保冷バッグとなっております。
質量(kg)
1
材質/仕上
ポリプロピレン
色
ダークブラウン
マチ(mm)
130
縦(mm)
310
用途
洋菓子店でのプリンやシューアイス、水産や畜産加工品土産の持ち帰り用に。
トラスコ品番
206-4767
アズワン品番
65-2035-10
底面の幅(mm)
260
開口幅(mm)
300